Motion
4-155-10-2-0

Bahco Tools
4-155-10-2-0

Archivo de patrón americano: doble, corte único, 250 mm de longitud
Artículo MI #02382452
No. Fabricante 4-155-10-2-0
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Bahco Tools
4-155-10-2-0

Archivo de patrón americano: doble, corte único, 250 mm de longitud
Artículo MI #02382452
No. Fabricante 4-155-10-2-0
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Longitud  
    250 mm
  • Grosor  
    5.5 mm
  • Anchura/diámetro  
    30 mm

Detalles

  • Archivo de conejo
    No
  • Tosquedad del corte
    Bastard
  • Corte
    Doble, individual
  • Recubrimiento de acabado
    Sin recubrimiento
  • Serie
    4-155
  • Tange o asa
    Tang

Descripción general

Descripción del fabricante
4-155-10-2-0 ARCHIVO 155 DBL SERVICIO 10"

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo