Motion
3809-575-50-2.50-6-KA

Bahco Tools
3809-575-50-2.50-6-KA

Cuchilla eléctrica dentada para motosierra - Bi-Metal, 575 mm de longitud, 50 mm de ancho, 2.5 mm de grosor, 6 TPI
Artículo MI #02382469
No. Fabricante 3809-575-50-2.50-6-KA
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Bahco Tools
3809-575-50-2.50-6-KA

Cuchilla eléctrica dentada para motosierra - Bi-Metal, 575 mm de longitud, 50 mm de ancho, 2.5 mm de grosor, 6 TPI
Artículo MI #02382469
No. Fabricante 3809-575-50-2.50-6-KA
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Longitud
    575 mm
  • Grosor
    2.5 mm
  • Ancho
    50 mm

Detalles

  • Material de la espalda
    Acero de aleación
  • Tipo de filo de corte
    Dientes
  • Material de corte
    Bimetálica
  • Espalda flexible
    Espalda flexible
  • Serie
    3809
  • Tpi
    6

Descripción general

Descripción del fabricante
3809-575-50-2.50-6-KA 23" X 2" X 0,100 X

You May Also Like

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo