Motion
3809-400-32-1.60-6

Bahco Tools
3809-400-32-1.60-6

Cuchilla eléctrica dentada para motosierra - Bi-Metal, 400 mm de longitud, 32 mm de ancho, 1.6 mm de grosor, 6 TPI
Artículo MI #02382478
No. Fabricante 3809-400-32-1.60-6
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Bahco Tools
3809-400-32-1.60-6

Cuchilla eléctrica dentada para motosierra - Bi-Metal, 400 mm de longitud, 32 mm de ancho, 1.6 mm de grosor, 6 TPI
Artículo MI #02382478
No. Fabricante 3809-400-32-1.60-6
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Longitud
    400 mm
  • Grosor
    1.6 mm
  • Ancho
    32 mm

Detalles

  • Material de la espalda
    Acero de aleación
  • Tipo de filo de corte
    Dientes
  • Material de corte
    Bimetálica
  • Espalda flexible
    Espalda flexible
  • Serie
    3809
  • Tpi
    6

Descripción general

Descripción del fabricante
3809-400-32-1.60-6 16" X 1-1/4" X 6 TPI

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo