Motion
2-303-16-4-0

Bahco Tools
2-303-16-4-0

Archivo de patrón americano - Forma cuadrada, doble corte, 160 mm de longitud
Artículo MI #02382511
No. Fabricante 2-303-16-4-0
Precio18.66 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Bahco Tools
2-303-16-4-0

Archivo de patrón americano - Forma cuadrada, doble corte, 160 mm de longitud
Artículo MI #02382511
No. Fabricante 2-303-16-4-0
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
Precio18.66 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Longitud  
    160 mm
  • Grosor  
    2.4 mm
  • Anchura/diámetro  
    2.4 mm

Detalles

  • Archivo de conejo
    No
  • Tosquedad del corte
    Suave
  • Corte
    Doble
  • Corte en el borde
    Doble
  • Recubrimiento de acabado
    Sin recubrimiento
  • Número de bordes cortados
    2
  • Serie
    2-303
  • Forma
    Cuadrado
  • Tange o asa
    Tang

Descripción general

Descripción del fabricante
2-303-16-4-0 303 LIMA CUADRADA DE AGUJA DSM

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo