Motion
6-343-08-3-0

Bahco Tools
6-343-08-3-0

Raspador, con forma semirredondeada, grosor de corte suave con borde(s) de corte 2 con un largo de tanga 200mm , ,
Artículo MI #02382658
No. Fabricante 6-343-08-3-0
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Bahco Tools
6-343-08-3-0

Raspador, con forma semirredondeada, grosor de corte suave con borde(s) de corte 2 con un largo de tanga 200mm , ,
Artículo MI #02382658
No. Fabricante 6-343-08-3-0
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Longitud
    200 mm
  • Grosor
    5.5 mm
  • Peso
    0.24 lb
  • Anchura/diámetro
    22.5 mm

Detalles

  • Tosquedad del corte
    Suave
  • Corte en el borde
    Individual
  • Recubrimiento de acabado
    Sin recubrimiento
  • Número de bordes cortados
    2
  • Serie
    6-342...-0
  • Forma
    Media vuelta
  • Tange o asa
    Tang

Descripción general

Descripción del fabricante
6-343-08-3-0 8", RASPADOR DE ARMARIO, FINO

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo