Especificaciones
Dimensiones
- Longitud200 mm
- Anchura/diámetro12.2 mm
Detalles
- Archivo de conejoNo
- Tosquedad del corteSegundo
- CorteIndividual
- Corte en el bordeIndividual
- Recubrimiento de acabadoSin recubrimiento
- Número de bordes cortados2
- Serie4-186...-0
- FormaCono fino triangular
- Tange o asaTang
Descripción general
- Para afilar todo tipo de sierras con dentición universal fina
- Triangular, con bordes que se estrechan hacia el punto
- Superficies y bordes de un solo corte
- Las cifras de ancho indican el ancho más grande de la sección del archivo