Motion
4-183-07-2-0

Bahco Tools
4-183-07-2-0

Archivo de patrón americano - Forma cónica triangular, corte único, 175 mm de longitud
Artículo MI #02382687
No. Fabricante 4-183-07-2-0
Precio10.51 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Bahco Tools
4-183-07-2-0

Archivo de patrón americano - Forma cónica triangular, corte único, 175 mm de longitud
Artículo MI #02382687
No. Fabricante 4-183-07-2-0

Disponibilidad:
En existencia
Pedido de fábrica
Envío
El tiempo de envío puede variar. Un representante de Motion te asesorará.
Este producto requiere una solicitud de presupuesto y puede tardar más en procesarse y enviarse
Precio10.51 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Longitud  
    175 mm
  • Anchura/diámetro  
    13 mm

Detalles

  • Archivo de conejo
    No
  • Tosquedad del corte
    Segundo
  • Corte
    Individual
  • Corte en el borde
    Individual
  • Recubrimiento de acabado
    Sin recubrimiento
  • Número de bordes cortados
    2
  • Serie
    4-183...-0
  • Forma
    Cono triangular
  • Tange o asa
    Tang

Descripción general

Descripción del fabricante
4-183-07-2-0 CONO ESTÁNDAR DE 7" - INDIVIDUAL

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo