Motion
1700-20-32

Brennan
1700-20-32

1700-20-32 APTR STR MJ-CODE 61 BRIDA
Artículo MI #02383002
No. Fabricante 1700-20-32
Precio127.87 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Brennan
1700-20-32

1700-20-32 APTR STR MJ-CODE 61 BRIDA
Artículo MI #02383002
No. Fabricante 1700-20-32
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
Su precio$127.87/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño del extremo 1
    1-1/4 pulg., 2 pulg.
  • Tipo de tamaño del extremo 1
    1-1/4 JIC 37°
  • Tamaño del extremo 2
    1-1/4 pulg., 2 pulg.
  • Tipo de tamaño del extremo 2
    Brida de 2 pulg.
  • Peso
    2.22 lb

Detalles

  • Tipo de adaptador
    Adaptador recto
  • Ambos extremos Tipo de género
    Macho a brida
  • Ambos extremos Estilo/Tipo
    JIC 37° Abocardamiento a brida
  • Descripción Palabra clave
    1-1/4 pulg. macho JIC 37° Flare x 2 pulg. Código 61 Brida de junta tórica estándar
  • Estilo final 1
    JIC macho 37° Flare
  • Rosca del extremo 1
    (AAG) 1-5/8–12
  • Estilo final 2
    Código 61 Brida de junta tórica estándar
  • Estilo final 3
    No aplicable
  • Estilo final 4
    No aplicable
  • Material
    Acero
  • Enchapado
    Zinc trivalente
  • Serie
    1700

Descripción general

Descripción del fabricante
1700-20-32 APTR STR MJ-CODE 61 BRIDA

También puede gustarle