Motion
02-184076
FDC1-10-8H-44 Válvula de control de flujo
Artículo MI #02383015
No. Fabricante 02-184076
Price$681.29/each
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
FDC1-10-8H-44 Válvula de control de flujo
Artículo MI #02383015
No. Fabricante 02-184076
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
Price$681.29/each

Especificaciones

Dimensions

  • Altura total
    3.50 pulg.
  • Longitud total
    3.00 pulg.
  • Ancho general
    2.00 pulg.
  • Tamaño del puerto
    SAE 8 (3/4–16 UNF)

Details

  • Acción
    Control de flujo
  • Tipo de control de flujo
    Combinador del divisor de flujo
  • Compensación de fluido
    MIL–H–5606, AAG 10, AAG 20
  • Caudal máximo
    16 gpm
  • Tipo de montaje
    Cartucho atornillable
  • Nivel de filtración recomendado
    18/16/13 Micrones
  • Material del sello
    Buna-N

Descripción general

Descripción del fabricante
FDC1108H44 (02-184076)
  • 350 bar (5000 psi) y 350 l/min (92 USgpm)
  • Equilibrio perfecto entre presión y flujo
  • Fiable, económico y compacto