Motion
200A106

Drillco
200A106

Broca de longitud para trabajos - Serie 200 , 3/32 pulg., Material de acero de alta velocidad, 1-1/4 pulg. canal, 118 ° ángulo de punta, 2-1/4 pulg. OAL
Artículo MI #02383059
No. Fabricante 200A106
Precio1.36 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Drillco
200A106

Broca de longitud para trabajos - Serie 200 , 3/32 pulg., Material de acero de alta velocidad, 1-1/4 pulg. canal, 118 ° ángulo de punta, 2-1/4 pulg. OAL
Artículo MI #02383059
No. Fabricante 200A106
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
Precio1.36 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Broca Tamaño  
    3/32 pulg.
  • Canal Longitud  
    1-1/4 pulg.
  • En general Longitud  
    2-1/4 pulg.
  • Diámetro del mango
    3/32 pulg.

Detalles

  • Administración de refrigerante
    Externo
  • Dirección de corte
    Corte a la derecha
  • Margen doble
    No
  • Material
    Acero de alta velocidad
  • Canales parabólicos
    No
  • Punto Ángulo  
    118 °
  • Serie
    200
  • Tipo de mango
    Redondo liso
  • Corte en espiral
    Espiral derecha/Corte derecha
  • Dirección en espiral
    Espiral derecha

Descripción general

Descripción del fabricante
200A106 3/32 FO TALADRO DE TRABAJO

You May Also Like

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo