Especificaciones
Dimensiones
- Broca Tamaño23/64 pulg.
- Canal Longitud3-1/2 pulg.
- En general Longitud4-7/8 pulg.
- Diámetro del mango23/64 pulg.
Detalles
- Administración de refrigeranteExterno
- Dirección de corteCorte a la derecha
- Margen dobleNo
- MaterialAcero de alta velocidad
- Canales parabólicosNo
- Punto Ángulo118 °
- Serie200
- Tipo de mangoRedondo liso
- Corte en espiralEspiral derecha/Corte derecha
- Dirección en espiralEspiral derecha