Motion
200A130

Drillco
200A130

Broca de longitud para trabajos - Serie 200 , 15/32 pulg., Material de acero de alta velocidad, 4-5/16 pulg. canal, 118 ° ángulo de punta, 5-3/4 pulg. OAL
Artículo MI #02383084
No. Fabricante 200A130
Price$12.85/each
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Drillco
200A130

Broca de longitud para trabajos - Serie 200 , 15/32 pulg., Material de acero de alta velocidad, 4-5/16 pulg. canal, 118 ° ángulo de punta, 5-3/4 pulg. OAL
Artículo MI #02383084
No. Fabricante 200A130
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
Price$12.85/each

Especificaciones

Dimensions

  • Drill Bit Size  
    15/32 pulg.
  • Flute Length  
    4-5/16 pulg.
  • Overall Length  
    5-3/4 pulg.
  • Diámetro del mango
    15/32 pulg.

Details

  • Administración de refrigerante
    Externo
  • Dirección de corte
    Corte a la derecha
  • Margen doble
    No
  • Material
    Acero de alta velocidad
  • Canales parabólicos
    No
  • Point Angle  
    118 °
  • Serie
    200
  • Tipo de mango
    Redondo liso
  • Corte en espiral
    Espiral derecha/Corte derecha
  • Dirección en espiral
    Espiral derecha

Descripción general

Descripción del fabricante
200A130 15/32 FO TALADRO DE TRABAJO

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo