Motion
810 1/1.5 A, B ST

HUB CITY INC
810 1/1.5 A,B ST

Reductor de engranaje cónico recto en ángulo recto - Serie 810 , Tipo de engranaje cónico recto, Tamaño del reductor 810 , Individual, 1:10,50 Relación, dirección de salida doble, 1.7500 pulg. de diámetro de entrada, entrada de eje sólido, 1.7500 pulg. de diámetro de salida, salida de eje sólido
Artículo MI #02383362
No. Fabricante 810 1/1.5 A,B ST
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

HUB CITY INC
810 1/1.5 A,B ST

Reductor de engranaje cónico recto en ángulo recto - Serie 810 , Tipo de engranaje cónico recto, Tamaño del reductor 810 , Individual, 1:10,50 Relación, dirección de salida doble, 1.7500 pulg. de diámetro de entrada, entrada de eje sólido, 1.7500 pulg. de diámetro de salida, salida de eje sólido
Artículo MI #02383362
No. Fabricante 810 1/1.5 A,B ST
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Dimensiones de la carcasa
    (L) 12.5937 in x (H) 8.1875 in x (W) 9.9062 in
  • Altura de la carcasa
    11.0000 pulg.
  • Longitud de la carcasa
    16.2500 pulg.
  • Ancho de la carcasa
    15.5000 pulg.
  • Tamaño de entrada
    1.7500 pulg.
  • Tamaño del reductor del fabricante
    810
  • RPM máximas de salida
    1035.0000 rpm
  • Par de salida máximo
    2560 pulg-lbs
  • Tamaño de salida
    1.7500 pulg.
  • Relación
    1:1.50
  • Factor de servicio
    1.00
  • Altura de las dimensiones de envío
    11.0000 pulg.
  • Longitud de las dimensiones de envío
    16.2500 pulg.
  • Ancho de dimensiones de envío
    15.5000 pulg.
  • Peso
    90.00 lb

Detalles

  • Tipo de engranaje cónico
    Bisel recto
  • Dibujo CAD
  • Material de la carcasa
    Hierro dúctil
  • Caballos de entrada
    42.0000 CV
  • Tipo de entrada
    Eje sólido
  • Catálogo del fabricante
  • Número de catálogo del fabricante
    810 1/1.5 A, B ST
  • Página de producto del fabricante
  • Número de Upc del fabricante
    662798021102
  • Potencia de entrada máxima
    42.0000 CV
  • Dirección de salida
    Doble
  • RPM de salida
    1035 rpm
  • Par de salida
    2560
  • Tipo de salida
    Eje sólido
  • Reducción
    Individual
  • Serie
    810
  • Estilo
    A, B
  • UPC_NO
    662798021102

Descripción general

Descripción del fabricante
0220-59431-810 1:1.5 REDUCTOR DE ESTILO B
  • La robusta carcasa de hierro dúctil proporciona el máximo soporte de engranajes y cojinetes
  • Eje de aleación para mayor resistencia
  • Rodamientos de rodillos cónicos para resistencia y resistencia
  • Engranaje de bisel en espiral (SP) o bisel recto (ST)

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo