Especificaciones
Dimensiones
- Altura de la carcasa24.0000 pulg.
- Longitud de la carcasa48.0000 pulg.
- Ancho de la carcasa24.0000 pulg.
- Tamaño de entrada2.0000 pulg.
- Tamaño del reductor del fabricante1010
- RPM máximas de salida2625.0000 rpm
- Par de salida máximo5577 pulg-lbs
- Tamaño de salida2.0000 pulg.
- Relación1:1.50
- Altura de las dimensiones de envío24.0000 pulg.
- Longitud de las dimensiones de envío48.0000 pulg.
- Ancho de dimensiones de envío24.0000 pulg.
- Peso195.00 lb
Detalles
- Tipo de engranaje cónicoEspiral
- Dibujo CAD
- Material de la carcasaHierro dúctil
- Tipo de entradaEje sólido
- Catálogo del fabricante
- Número de catálogo del fabricante1010 1/1.5 B SP
- Página de producto del fabricante
- Número de Upc del fabricante662798009988
- Potencia de entrada máxima232.4 hp a 1750 rpm
- Dirección de salidaDoble
- Tipo de salidaEje sólido
- ReducciónIndividual
- EstiloB
Descripción general
- La robusta carcasa de hierro dúctil proporciona el máximo soporte de engranajes y cojinetes
- La robusta carcasa de hierro dúctil proporciona el máximo soporte de engranajes y cojinetes
- Rodamientos de rodillos cónicos para resistencia y resistencia
- Engranaje de bisel en espiral (SP) o bisel recto (ST)