Especificaciones
Dimensiones
- Dimensiones de la carcasa(L)12.59375 x (H)8.1875 x (W)9.90625 pulg
- Altura de la carcasa8.1875 pulg.
- Longitud de la carcasa12.59375 pulg.
- Ancho de la carcasa9.90625 pulg.
- Tamaño de entrada1.5000 pulg.
- Tamaño del reductor del fabricanteCarcasa de cubo de 8 pulg.
- Relación nominal1.50:1
- Tamaño de salida1.5000 pulg.
- Relación1.21:1
Detalles
- Tipo de engranaje cónicoBisel recto
- Material de la carcasaHierro fundido
- Tipo de entradaEje sólido
- Catálogo del fabricante
- Número de Upc del fabricante662798020495
- Dirección de salidaDerecha e izquierda
- Tipo de salidaEje sólido
- ReducciónIndividual
Descripción general
- Carcasas de hierro dúctil de alta resistencia, ejes de aleación, sellos industriales de alta resistencia