Especificaciones
Dimensions
- Bolt Center To Center Length5.6563 pulg.
- Espaciado entre orificios de pernos5-21/32 pulg.
- Tamaño del perno1/2 pulg.
- Bore Diameter1-1/2 pulg.
- Longitud del orificio1-29/32 pulg.
- Ancho de la carcasa5/8 pulg.
- Longitud a través del orificio2-5/64 pulg.
- Peso4 lb
Details
- Número de cojineteUG224NL
- Tipo de orificioRecto
- País de origenMéxico
- Tipo de servicioServicio estándar
- Tipo de expansiónCojinete sin expansión (fijo)
- Recubrimiento de acabadoEnchapado en níquel
- Tipo de grasaExxon Ronex MP estándar
- Material de la carcasaHierro fundido
- Dispositivo de bloqueoTornillo de fijación
- Tipo de lubricaciónRelubricable
- Temperatura máxima de funcionamiento225 °F
- RPM Máx.6000 rpm
- Tipo de montajeBrida 2-Bolt
- Tipo de productoUnidades de cojinetes de bolas de montaje en brida
- Capacidad de carga dinámica radial7330 lb
- Capacidad de carga estática radial4460 lb
- Material de retenciónNAILON
- Tipo de selloE3 Triple sello labial, H sello laberíntico, N sello labial
- Serie200
- Estándares cumplidosANSI/ABMA STD 9-1990
- Tipo de cojineteBola
- UPC_NO662327034603
Descripción general
Descripción del fabricante
FX3U224NK75 BRILLANTE BLK FX3-U224NK75
- Rodamiento de bolas montado de 1 1/2 in, Rendimiento estándar, Bloque de brida de hierro fundido 2-Bolt, Bloqueo de tornillo de fijación, Junta de contacto de labio único, Carcasa niquelado