Especificaciones
Dimensiones
- Corriente de carga máxima40 mA
- Altura total15.8 mm
- Longitud total23.5 mm
- Ancho general15 mm
- Peso11 g
Detalles
- Carga aplicablePLC, relé
- País de origenJP
- Conexión eléctrica0.5m Cable conductor
- Compensación de fluidoAire
- Tensión de carga máxima24 V CC
- Tipo de montajeFerrocarril
- Rango de temperatura de funcionamientoDe -10 a +60 °C
- SerieD-
- Estándares cumplidosCE, IEC 529, IP67, JIS C 0920
- Acción de cambioVarilla
Descripción general
- Interruptor automático de láminas con luz indicadora
- Montaje en banda, riel y barra de acoplamiento
- Indicación de 2 colores
- Entrada eléctrica: arandela