Motion
6980320UP

FENNER DRIVES
6980320UP

Casquillo sin llave de sujeción de tuerca de collar - Serie Trantorque Mini, 1.2500 in ID, 2.0000 in OD, 2.5625 in LTB
Artículo MI #02384060
No. Fabricante 6980320UP
Precio295.39 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

FENNER DRIVES
6980320UP

Casquillo sin llave de sujeción de tuerca de collar - Serie Trantorque Mini, 1.2500 in ID, 2.0000 in OD, 2.5625 in LTB
Artículo MI #02384060
No. Fabricante 6980320UP
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
Precio295.39 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro interno
    1.2500 pulg.
  • Presión de contacto del cubo
    +5605 psi
  • Longitud hasta Agujero  
    2.5625 pulg.
  • Empuje máximo transmitido
    3962 lb
  • Longitud de montaje
    15/16 pulg.
  • Exterior Diámetro  
    2.0000 pulg.
  • Longitud total
    2-9/16 pulg.
  • Presión de contacto del eje
    +8968 psi
  • Peso
    1.19 lb

Detalles

  • Recubrimiento de acabado
    Sin recubrimiento
  • Tipo de brida
    Sin brida
  • Tipo de casquillo sin llave
    Sujeción de la tuerca del collar
  • Número de Upc del fabricante
    662345125642
  • Material
    Acero
  • Par de torsión máximo transmitido
    206 pies-libras
  • Tipo de montaje
    Interno
  • Número de cintas
    1
  • Serie
    Trantorque Mini
  • Fuerza axial transmisible
    4137 lb
  • UPC_NO
    662345016957

Descripción general

Descripción del fabricante
6980320 X 1-1/4 TRANSTORNO NO TRANSVERSALQ

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo
¿Cómo calificaría su experiencia?donde 1 es Nada bueno y 5 es Muy bueno