Motion
45-104UVB
Corbata para Cable - Negro, Nylon, 4 pulg. de Longitud, 18 lbs Resistencia a la Tensión, 30 por Paquete
Artículo MI #02384071
No. Fabricante 45-104UVB
Precio2.52 USD/libra
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Corbata para Cable - Negro, Nylon, 4 pulg. de Longitud, 18 lbs Resistencia a la Tensión, 30 por Paquete
Artículo MI #02384071
No. Fabricante 45-104UVB
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
Precio2.52 USD/libra

Especificaciones

Dimensiones

  • Longitud
    4 pulg.
  • Diámetro máximo del haz
    13/16 pulg.
  • Resistencia a la tensión
    18 lb
  • Ancho
    0.095 pulg.

Detalles

  • Color
    Negro
  • Material
    Nailon
  • Cantidad del paquete
    30
  • UPC_NO
    032076880309

Descripción general

Descripción del fabricante
45-104UVB 4"-18# BRIDA DE CABLE UVB BLK 30/BG
  • Ideal para agrupar cables, mangueras, conductos y muchas otras aplicaciones
  • Fabricado con material duradero de nylon 6/6
  • Los lazos negros ultravioletas (UVB) resisten los rayos de luz dañinos, principalmente para uso en exteriores
  • Se puede reparar a temperaturas de -40°F a 185°F (-40°C a 85°C)
  • El diseño patentado DoubleLock dispone de dientes a ambos lados de la brida, lo que garantiza un 50 % más de resistencia que los estándares del sector
  • Listado de componentes reconocidos por UL E125869
  • Cumple con la clasificación de inflamabilidad UL 94 V-2

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo
¿Cómo calificaría su experiencia?donde 1 es Nada bueno y 5 es Muy bueno