Especificaciones
Dimensiones
- Longitud4 pulg.
- Diámetro máximo del haz13/16 pulg.
- Resistencia a la tensión18 lb
- Grosor0.035 pulg.
- Ancho3/32 pulg.
Detalles
- ColorNegro
- MaterialPlástico
- Cantidad del paquete100
- UPC_NO032076881467
Descripción general
- Ideal para agrupar cables, mangueras, conductos y muchas otras aplicaciones
- Fabricado con material duradero de nylon 6/6
- Los lazos negros ultravioletas (UVB) resisten los rayos de luz dañinos, principalmente para uso en exteriores
- Se puede reparar a temperaturas de -40°F a 185°F (-40°C a 85°C)
- El diseño patentado DoubleLock dispone de dientes a ambos lados de la brida, lo que garantiza un 50 % más de resistencia que los estándares del sector
- Listado de componentes reconocidos por UL E125869
- Cumple con la clasificación de inflamabilidad UL 94 V-2