Motion
46-308UVBMN

GARDNER BENDER
46-308UVBMN

Doble bloqueo, brida estándar para cable - Negro, nylon, 8 pulg. de longitud, 75 lb de resistencia a la tracción
Artículo MI #02384080
No. Fabricante 46-308UVBMN
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

GARDNER BENDER
46-308UVBMN

Doble bloqueo, brida estándar para cable - Negro, nylon, 8 pulg. de longitud, 75 lb de resistencia a la tracción
Artículo MI #02384080
No. Fabricante 46-308UVBMN
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Longitud
    8 pulg.
  • Diámetro máximo del haz
    2 pulg.
  • Resistencia a la tensión
    75 lb
  • Ancho
    0.17 pulg.

Detalles

  • Tipo de brida de cable
    Doble bloqueo, estándar
  • Color
    Negro
  • Material
    Nailon

Descripción general

Descripción del fabricante
46-308UVBM 8" 75# ABRAZADERA DE CABLE NEGRA UVB
  • Capacidad de tracción de 75 lb
  • Punta de inserción sencilla que facilita la aplicación de la corbata
  • El diseño patentado DoubleLock tiene dientes a ambos lados de la brida, lo que garantiza un 50 % más de resistencia que los estándares del sector
  • Hecho de nylon 6/6
  • Se puede reparar a temperaturas de -40°F a 185°F
  • Cumple con la clasificación de inflamabilidad UL 94 V-2
  • Reconocimiento UL

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo
¿Cómo calificaría su experiencia?donde 1 es Nada bueno y 5 es Muy bueno