Especificaciones
Dimensiones
- Longitud13.95 pulg.
- Diámetro máximo del haz4 pulg.
- Resistencia a la tensión75 lb
- Ancho0.17 pulg.
Detalles
- Tipo de brida de cableDoble bloqueo, estándar
- ColorNegro
- MaterialNailon
- UPC_NO032076881108
Descripción general
- Capacidad de tracción de 75 lb
- Punta de inserción sencilla que facilita la aplicación de la corbata
- El diseño patentado DoubleLock tiene dientes a ambos lados de la brida, lo que garantiza un 50 % más de resistencia que los estándares del sector
- Hecho de nylon 6/6
- Se puede reparar a temperaturas de -40°F a 185°F
- Cumple con la clasificación de inflamabilidad UL 94 V-2
- Reconocimiento UL