Motion
46-408UVB
Corbata de Cable de Doble Bloqueo - Negro, Nylon, 8 pulg. de Longitud, 120 lbs Resistencia a la Tensión
Artículo MI #02384086
No. Fabricante 46-408UVB
Precio41.51 USD/libra
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Corbata de Cable de Doble Bloqueo - Negro, Nylon, 8 pulg. de Longitud, 120 lbs Resistencia a la Tensión
Artículo MI #02384086
No. Fabricante 46-408UVB

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una solicitud de presupuesto y puede tardar más en procesarse y enviarse
Precio41.51 USD/libra

Especificaciones

Dimensiones

  • Longitud
    8 pulg.
  • Diámetro máximo del haz
    2 pulg.
  • Resistencia a la tensión
    120 lb
  • Ancho
    1/4 pulg.

Detalles

  • Tipo de brida de cable
    Doble bloqueo
  • Color
    Negro
  • Material
    Nailon
  • UPC_NO
    032076038809

Descripción general

Descripción del fabricante
46-408UVB 8" - 120# ABRAZADERA DE CABLE NEGRA UVB
  • El diseño de alta resistencia ofrece 120 lb de resistencia a la tracción
  • El diseño patentado DoubleLock de la marca garantiza una resistencia a la tracción un 50 % mayor
  • Los lazos negros ultravioletas (UVB) resisten los rayos de luz dañinos y son principalmente para uso en exteriores

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo
¿Cómo calificaría su experiencia?donde 1 es Nada bueno y 5 es Muy bueno