Motion
46-415UVB
Corbata de Cable de Doble Bloqueo - Negro, Nylon, 15 pulg. de Longitud, 120 lbs Resistencia a la Tensión, 50 por Paquete
Artículo MI #02384087
No. Fabricante 46-415UVB
Precio12.65 USD/libra
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Corbata de Cable de Doble Bloqueo - Negro, Nylon, 15 pulg. de Longitud, 120 lbs Resistencia a la Tensión, 50 por Paquete
Artículo MI #02384087
No. Fabricante 46-415UVB

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una solicitud de presupuesto y puede tardar más en procesarse y enviarse
Precio12.65 USD/libra

Especificaciones

Dimensiones

  • Longitud
    15 pulg.
  • Diámetro máximo del haz
    4 pulg.
  • Resistencia a la tensión
    120 lb
  • Ancho
    1/4 pulg.

Detalles

  • Tipo de brida de cable
    Doble bloqueo
  • Color
    Negro
  • Página de producto del fabricante
  • Material
    Nailon
  • Cantidad del paquete
    50
  • UPC_NO
    032076881146

Descripción general

Descripción del fabricante
46-415UVB 15" - 120# CABLE NEGRO UVB TI
  • El diseño de alta resistencia ofrece 120 lb de resistencia a la tracción
  • El diseño patentado DoubleLock de la marca garantiza una resistencia a la tracción un 50 % mayor
  • Los lazos negros ultravioletas (UVB) resisten los rayos de luz dañinos y son principalmente para uso en exteriores

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo
¿Cómo calificaría su experiencia?donde 1 es Nada bueno y 5 es Muy bueno