Motion
46-424
Corbata de cable estándar - Natural, Nylon, 23.97 in de longitud, 175 lb de resistencia a la tracción
Artículo MI #02384088
No. Fabricante 46-424
Precio27.98 USD/libra
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Corbata de cable estándar - Natural, Nylon, 23.97 in de longitud, 175 lb de resistencia a la tracción
Artículo MI #02384088
No. Fabricante 46-424
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
Precio27.98 USD/libra

Especificaciones

Dimensiones

  • Longitud
    23.97 pulg.
  • Diámetro máximo del haz
    7 pulg.
  • Resistencia a la tensión
    175 lb
  • Ancho
    0.35 pulg.

Detalles

  • Tipo de brida de cable
    Estándar
  • Color
    Natural
  • Material
    Nailon
  • UPC_NO
    032076024581

Descripción general

Descripción del fabricante
46-424 24" - 175# SUJETACABLES NATURAL
  • El diseño de alta resistencia ofrece 120 lb de resistencia a la tracción
  • El diseño patentado DoubleLock de la marca garantiza una resistencia a la tracción un 50 % mayor
  • Los lazos negros ultravioletas (UVB) resisten los rayos de luz dañinos y son principalmente para uso en exteriores

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo
¿Cómo calificaría su experiencia?donde 1 es Nada bueno y 5 es Muy bueno