Especificaciones
Dimensiones
- Longitud30-1/2 pulg.
- Diámetro máximo del haz9 pulg.
- Resistencia a la tensión175 lb
- Ancho0.35 pulg.
Detalles
- Tipo de brida de cableEstándar
- ColorNegro
- MaterialNailon
- UPC_NO032076881122
Descripción general
- El diseño de alta resistencia ofrece 120 lb de resistencia a la tracción
- El diseño patentado DoubleLock de la marca garantiza una resistencia a la tracción un 50 % mayor
- Los lazos negros ultravioletas (UVB) resisten los rayos de luz dañinos y son principalmente para uso en exteriores