Especificaciones
Dimensiones
- Longitud8.63 pulg.
- Diámetro máximo del haz1-3/4 pulg.
- Resistencia a la tensión50 lb
- Ancho0.17 pulg.
Detalles
- ColorNatural
- MaterialNailon
- UPC_NO032076483081
Descripción general
- Capacidad de tracción de 50 lb
- Fija fácilmente los haces a paredes, postes u otras superficies
- Acepta tornillos #10
- Los lazos negros ultravioletas (UVB) resisten los rayos de luz dañinos principalmente para uso en exteriores