Motion
48-308UVB
Corbata de Cable - Negro, Nylon, 8.63 in de Longitud, 50 lbs Resistencia a la Tensión
Artículo MI #02384097
No. Fabricante 48-308UVB
Precio20.92 USD/libra
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Corbata de Cable - Negro, Nylon, 8.63 in de Longitud, 50 lbs Resistencia a la Tensión
Artículo MI #02384097
No. Fabricante 48-308UVB
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
Precio20.92 USD/libra

Especificaciones

Dimensiones

  • Longitud
    8.63 pulg.
  • Diámetro máximo del haz
    1-3/4 pulg.
  • Resistencia a la tensión
    50 lb
  • Ancho
    0.17 pulg.

Detalles

  • Color
    Negro
  • Material
    Nailon
  • UPC_NO
    032076881320

Descripción general

Descripción del fabricante
48-308UVB 8" - 50# MONTAJE NEGRO UVB C
  • Capacidad de tracción de 50 lb
  • Fija fácilmente los haces a paredes, postes u otras superficies
  • Acepta tornillos #10
  • Los lazos negros ultravioletas (UVB) resisten los rayos de luz dañinos principalmente para uso en exteriores

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo
¿Cómo calificaría su experiencia?donde 1 es Nada bueno y 5 es Muy bueno