Motion
709455
Unidad de cojinete de bolas del bloque de almohadas - Base 2-Bolt, orificio de 2 pulg., cojinete sin expansión (fijo)
Artículo MI #02384418
No. Fabricante 709455
Precio806.64 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Unidad de cojinete de bolas del bloque de almohadas - Base 2-Bolt, orificio de 2 pulg., cojinete sin expansión (fijo)
Artículo MI #02384418
No. Fabricante 709455
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
Precio806.64 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Línea central de base a orificio
    2.2500 pulg.
  • Ancho de la base
    2 pulg.
  • Longitud del centro del perno al centro
    4.0000 pulg.
  • Diámetro interno
    2 pulg.
  • Altura total
    4.6250 pulg.
  • Longitud total
    5.0000 pulg.
  • Ancho general
    2.0313 pulg.
  • Peso
    8 lb

Detalles

  • Tipo de orificio
    Ronda
  • Tipo de expansión
    Cojinete sin expansión (fijo)
  • Recubrimiento de acabado
    Sin recubrimiento
  • Tipo de lubricación
    Accesorio de lubricación
  • Tipo de montaje
    Base 2-Bolt
  • Número de orificios de montaje
    2
  • Tipo de producto
    Unidades de cojinetes de bolas del bloque de almohadas
  • Serie
    PVR
  • UPC_NO
    662461306819

Descripción general

Descripción del fabricante
PVR-1450 PAPEL BRG.