Especificaciones
Dimensiones
- Agujero Diámetro170 mm
- Radio de filete3 mm
- Exterior Diámetro310 mm
- En general Ancho52 mm
- Clasificación de precisiónNo calificado
- Peso38.5 lb
Detalles
- Tipo de orificioRecto
- Material de la jaulaLatón
- Tipo de cierreAbierta(s)
- Descripción6234-M-C4
- Recubrimiento de acabadoSin recubrimiento
- Autorización internaC4
- Descripción largaEl cojinete de bolas de ranura profunda/radial 6234-M-C4 cuenta con un diámetro de orificio de 170 mm, orificio recto, cierre abierto, diámetro exterior de 310 mm y ancho de 52 mm.
- Número de catálogo del fabricante6234-M-C4
- RPM Máx.3800 rpm
- Rango de temperatura de funcionamientoMáximo de +200 °C
- Tipo de productoRodamientos de bolas de ranura profunda y radial
- Capacidad de carga dinámica radial225000 N
- Capacidad de carga estática radial224000 N
- Tipo de selloAbierta(s)
- Serie62
- Anillo a presión incluidoSin anillo a presión
- Estándares cumplidosDIN 625-1
- UPC_NO4012801559065
Descripción general
Datos de cumplimiento y seguridad
Documentación y catálogos
Cojinete de rodillo cilíndrico de autoalineación (SACR) Schaeffler para folleto de fábricas de papelUn avance tecnológico, el rodamiento de rodillo cilíndrico autoalineable (SACR) FAG de Schaeffler es la solución de rodamientos sin ubicación ideal para rollos de secadora en fábricas de papel.
Ver la documentación
Folleto de productos y servicios para la industria de metales de SchaefflerLas duras condiciones de funcionamiento en la producción y el procesamiento metalúrgicos imponen duras exigencias sobre el rendimiento y la seguridad operativa de todos los componentes utilizados.
Ver la documentación
Folleto de rodamientos de rodillo carburados para cajas Schaeffler para máquinas de papelPara garantizar una disponibilidad constante de la máquina y una vida útil fiable, un tratamiento térmico adecuado y una estabilidad dimensional precisa son esenciales para los cojinetes de rodillos utilizados en máquinas de papel.
Ver la documentación
Folleto de sellos FAG Schaeffler Super Tac IILos sellos de taconita FAG SuperTAC II de Schaeffler cuentan con una trama radial-axial que protege contra contaminantes externos.
Ver la documentación
Más recursos
Folleto de sellos FAG Schaeffler MaxTAC
Los sellos de taconita FAG MaxTAC de Schaeffler están compuestos por un sello laberíntico y un sello de anillo en V, que evitan que la contaminación entre en la carcasa y ayudan a purgar la grasa.
Folleto de carcasas Schaeffler SAF500
SchaefflerSAF500HousingsFlyer