Motion
HIC264A
Servicio de granja - Motor de cisterna de incubadora - 1/3 hp, 1800 rpm, monofásico, 115/230 V, bastidor 48Z , caja TEAO (aire totalmente cerrado), 60 Hz, base de 1625 rpm, montaje sin pies, servicio continuo
Artículo MI #02384960
No. Fabricante HIC264A
Precio599.74 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Servicio de granja - Motor de cisterna de incubadora - 1/3 hp, 1800 rpm, monofásico, 115/230 V, bastidor 48Z , caja TEAO (aire totalmente cerrado), 60 Hz, base de 1625 rpm, montaje sin pies, servicio continuo
Artículo MI #02384960
No. Fabricante HIC264A
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
Precio599.74 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño del bastidor
    48Z
  • Longitud total de la dimensión C
    10.09 pulg.
  • Factor de servicio
    1.00
  • Diámetro del eje
    0.5000 pulg.
  • Peso
    18 lb

Detalles

  • Detalles adicionales
    40°C a temperatura ambiente, 60 Hertz, placas terminales de aluminio, sobrecargas térmicas automáticas y rodamientos de bolas. Factor de servicio 1.0 . Pernos pasantes extendidos. Circuito piloto.
  • Amperios a tensión
    3.8 A @ 115 V; 1.9 A @ 230 V
  • Aplicaciones
    Ventiladores de la incubadora y de la incubadora de accionamiento directo.
  • RPM base
    1625 rpm
  • Descripción Palabra clave
    1/3 CV
  • Tipo de condición de servicio
    Servicio continuo
  • Tipo de envolvente
    TEAO (aire totalmente cerrado)
  • Material del bastidor
    Acero
  • Clasificación de frecuencia
    60 Hz
  • Corriente de carga completa
    1.90 A
  • Eficiencia a plena carga
    64.00 %
  • Código de armonización
    8501.40.4040
  • Vídeo de instrucciones
  • Clase de aislamiento
    F
  • Catálogo del fabricante
  • Página de producto del fabricante
  • Categoría del motor
    Motor del cisterna de la incubadora
  • Caballos de fuerza del motor
    1/3 CV
  • Fase motora
    1 fase
  • Tensión de alimentación del motor
    115/230 V
  • Tipo de montaje
    Sin pies
  • Tipo de producto
    Motores de uso agrícola
  • Estándares cumplidos
    UR, CSA
  • Rpm síncrono
    1800 rpm
  • Protección térmica
    Automático
  • UPC_NO
    781568528518
  • Voltios a frecuencia
    115 V a 60 Hz; 230 V a 60 Hz
  • Diagrama de cableado

Descripción general

Descripción del fabricante
HIC264A W/24" MOTOR DEL CABLE

También puede gustarle