Especificaciones
Dimensiones
- Tamaño del bastidor48Z
- Longitud total de la dimensión C10.09 pulg.
- Factor de servicio1.00
- Diámetro del eje0.5000 pulg.
- Peso18 lb
Detalles
- Detalles adicionales40°C a temperatura ambiente, 60 Hertz, placas terminales de aluminio, sobrecargas térmicas automáticas y rodamientos de bolas. Factor de servicio 1.0 . Pernos pasantes extendidos. Circuito piloto.
- Amperios a tensión4.4 A @ 115 V; 2.2 A @ 230 V
- AplicacionesVentiladores de la incubadora y de la incubadora de accionamiento directo.
- RPM base1725 rpm
- Descripción Palabra clave1/3 CV
- Tipo de condición de servicioServicio continuo
- Tipo de envolventeTEAO (aire totalmente cerrado)
- Material del bastidorAcero
- Clasificación de frecuencia60 Hz
- Corriente de carga completa2.00 A
- Eficiencia a plena carga66.00 %
- Código de armonización8501.40.4040
- Vídeo de instrucciones
- Clase de aislamientoF
- Catálogo del fabricante
- Página de producto del fabricante
- Categoría del motorMotor del cisterna de la incubadora
- Caballos de fuerza del motor1/3 CV
- Fase motora1 fase
- Tensión de alimentación del motor115/230 V
- Tipo de montajeSin pies
- Tipo de productoMotores de uso agrícola
- Estándares cumplidosUR, CSA
- Rpm síncrono1800 rpm
- Protección térmicaAutomático
- UPC_NO781568509333
- Voltios a frecuencia115 V a 60 Hz; 230 V a 60 Hz
- Diagrama de cableado
Descripción general
Datos de cumplimiento y seguridad
Documentación y catálogos
Motion Folleto de capacidades de cementoOptimice el rendimiento y la fiabilidad de su equipo de cemento con nuestros productos esenciales, servicios especializados y soluciones personalizadas.
Ver la documentación
Motion Tarjeta de línea de soluciones agregadasMaximice la eficiencia y fiabilidad de sus operaciones agregadas con productos, servicios y soluciones esenciales diseñados específicamente para satisfacer las demandas únicas de su sector
Ver la documentación
Motion Folleto de capacidades agregadasMaximice la eficiencia y fiabilidad de sus operaciones agregadas con productos, servicios y soluciones esenciales diseñados específicamente para satisfacer las demandas únicas de su sector
Ver la documentación
Motores NEMA que dependen de BaldorObtenga más información sobre las ofertas, características y beneficios de los productos de motores NEMA de Baldor-Reliance, así como las aplicaciones sugeridas para cada motor.
Ver la documentación