Motion
R433008142

AVENTICS
R433008142

Cilindro hidráulico de alta presión NFPA - 3000 psi, calibre de 2.500 in, montaje de MT2 , varilla de 1.375 in, rosca de 1 1/4-12 M
Artículo MI #02384981
No. Fabricante R433008142
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

AVENTICS
R433008142

Cilindro hidráulico de alta presión NFPA - 3000 psi, calibre de 2.500 in, montaje de MT2 , varilla de 1.375 in, rosca de 1 1/4-12 M
Artículo MI #02384981
No. Fabricante R433008142
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño del orificio
    2.500 pulg.
  • Varilla - Tamaño de rosca
    1 1/4-12 M
  • Diámetro de la varilla
    1.375 pulg.

Detalles

  • Tipo de cojín
    Ninguna
  • Presión de funcionamiento del cilindro
    3000 psi
  • Tipo de montaje
    MT2
  • Estilo
    Hidráulico de alta presión

Descripción general

Descripción del fabricante
R433008142 2.5 MT2-HH 1 3/8R 1.25-12M V

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo