Motion
4026411

DuPont
4026411

Aceite para compresor de aire 4026411 - 174.3 kg, bidón, grado ISO 68
Artículo MI #02385018
No. Fabricante 4026411
Precio9,049.88 USD/d
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

DuPont
4026411

Aceite para compresor de aire 4026411 - 174.3 kg, bidón, grado ISO 68
Artículo MI #02385018
No. Fabricante 4026411
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
Precio9,049.88 USD/d

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño del contenedor
    174.3 kg
  • Grado ISO
    68
  • Peso
    384.30 lb

Detalles

  • Aditivos incluidos
    Antioxidación, antióxido
  • Certificación
    NSF H2
  • Composición
    Sintético
  • Características y beneficios
    • Fluido de hidrocarburo sintético de polialfaolefina (PAO) que mejora la lubricación a altas y bajas temperaturas, reduce la volatilidad y es compatible con aceites minerales.
  • Grado alimentario
    No apto para alimentos
  • Número de catálogo del fabricante
    4026411
  • Nombre del fabricante (atributo de descripción)
    DuPont
  • Tipo de aceite
    Aceite del compresor de aire
  • Línea de productos
    Molykote®
  • Tipo de producto
    Aceite para compresores de aire y herramientas neumáticas
  • Viscosidad
    62 cSt a 40°C

Descripción general

Descripción del fabricante
L-1268 ACEITE DE COMPENSACIÓN SINT., KG,174.3KG-DRUM
  • Fluido de hidrocarburo sintético de polialfaolefina (PAO) que proporciona una lubricación mejorada a altas y bajas temperaturas, menor volatilidad y compatibilidad con aceites minerales.

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo