Especificaciones
Dimensiones
- Tamaño del contenedor174.3 kg
- Grado ISO100
- Peso384.30 lb
Detalles
- Aditivos incluidosAntioxidación, antióxido
- CertificaciónNSF H2
- ComposiciónMineral
- Características y beneficios• Fluido de hidrocarburo sintético de polialfaolefina (PAO) que mejora la lubricación a altas y bajas temperaturas, reduce la volatilidad y es compatible con aceites minerales.
- Grado alimentarioNo apto para alimentos
- Número de catálogo del fabricante4026416
- Nombre del fabricante (atributo de descripción)DuPont
- Tipo de aceiteAceite hidráulico
- Línea de productosMolykote®
- Tipo de productoAceite para máquinas
- Viscosidad108 SUS @ 100°F, 98 cSt @ 40°C
Descripción general
- Fluido de hidrocarburo sintético de polialfaolefina (PAO) que proporciona una lubricación mejorada a altas y bajas temperaturas, menor volatilidad y compatibilidad con aceites minerales.