Especificaciones
Dimensiones
- Tamaño del contenedor174.3 kg
- Grado ISO68
- Peso384.30 lb
Detalles
- Aditivos incluidosAnticorrosión
- ComposiciónSintético
- Características y beneficios• Lubricante de polialfaolefina sintética (PAO) químicamente inerte diseñado para su uso en compresores rotativos. Ampliamente utilizado para aplicaciones en las que el lubricante se somete a entornos químicos hostiles, como cuando hay HCl y cloruro de metilo presentes, y para ciertas aplicaciones en las que se necesita la PAO para mejorar la estabilidad al corte y compensar el adelgazamiento del lubricante por el gas comprimido.
- Número de catálogo del fabricante4026414
- Nombre del fabricante (atributo de descripción)DuPont
- Tipo de aceiteAceite del compresor de aire
- Línea de productosMolykote®
- Tipo de productoAceite para compresores de aire y herramientas neumáticas
- Viscosidad75 cSt a 100°F
Descripción general
- Lubricante de polialfaolefina sintética (PAO) químicamente inerte diseñado para su uso en compresores rotativos. Ampliamente utilizado para aplicaciones en las que el lubricante se somete a entornos químicos hostiles, como cuando hay HCl y cloruro de metilo presentes, y para ciertas aplicaciones en las que se necesita la PAO para mejorar la estabilidad al corte y compensar el adelgazamiento del lubricante por el gas comprimido.