Motion
Molykote L-1510

DuPont
Molykote L-1510

Aceite para compresor de aire 4026418 - 174.3 kg, bidón, grado ISO 100
Artículo MI #02385026
No. Fabricante Molykote L-1510
Precio16,420.94 USD/d
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

DuPont
Molykote L-1510

Aceite para compresor de aire 4026418 - 174.3 kg, bidón, grado ISO 100
Artículo MI #02385026
No. Fabricante Molykote L-1510
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
Precio16,420.94 USD/d

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño del contenedor
    174.3 kg
  • Grado ISO
    100
  • Peso
    384.30 lb

Detalles

  • Aditivos incluidos
    Anticorrosión
  • Composición
    Sintético
  • Características y beneficios
    • Lubricante de polialfaolefina sintética (PAO) químicamente inerte diseñado para su uso en compresores rotativos. Ampliamente utilizado para aplicaciones en las que el lubricante se somete a entornos químicos hostiles, como cuando hay HCl y cloruro de metilo presentes, y para ciertas aplicaciones en las que se necesita la PAO para mejorar la estabilidad al corte y compensar el adelgazamiento del lubricante por el gas comprimido.
  • Número de catálogo del fabricante
    4026418
  • Nombre del fabricante (atributo de descripción)
    DuPont
  • Tipo de aceite
    Aceite del compresor de aire
  • Línea de productos
    Molykote®
  • Tipo de producto
    Aceite para compresores de aire y herramientas neumáticas
  • Viscosidad
    111 cSt a 100°F

Descripción general

Descripción del fabricante
GASÓLEO DE PROCESO L-1510,KG,174.3KG-DR
  • Lubricante de polialfaolefina sintética (PAO) químicamente inerte diseñado para su uso en compresores rotativos. Ampliamente utilizado para aplicaciones en las que el lubricante se somete a entornos químicos hostiles, como cuando hay HCl y cloruro de metilo presentes, y para ciertas aplicaciones en las que se necesita la PAO para mejorar la estabilidad al corte y compensar el adelgazamiento del lubricante por el gas comprimido.

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo