Motion
KS25-PP
Casquillo de bola de riel redondo cerrado - Serie KS, Diámetro de eje de 25 mm, Diámetro exterior de 40 mm, Longitud total de 2.2834 in, Capacidad de carga de 888.04 lbf, Cerrado
Artículo MI #02385054
No. Fabricante KS25-PP
Precio222.76 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Casquillo de bola de riel redondo cerrado - Serie KS, Diámetro de eje de 25 mm, Diámetro exterior de 40 mm, Longitud total de 2.2834 in, Capacidad de carga de 888.04 lbf, Cerrado
Artículo MI #02385054
No. Fabricante KS25-PP
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
Precio222.76 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Ancho del anillo interior
    43.7 mm
  • Ancho del anillo exterior
    58 mm
  • Diámetro exterior
    40 mm
  • Longitud total
    2.2834 pulg.
  • Ancho general
    58 mm
  • Clasificación de precisión
    No calificado
  • Eje Diámetro  
    25 mm

Detalles

  • Tipo de casquillo
    Casquillo de bola
  • Tipo de cierre
    Cerrado
  • Capacidad de carga dinámica
    888.04 lbf
  • Capacidad de carga
    3950 N
  • Estándar de medición
    Sistema métrico
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    De -30 a +80 °C
  • Tipo de sello
    2 Sellos
  • Serie
    KS
  • Capacidad de carga estática
    966.727 lbf
  • UPC_NO
    4012802051186

Descripción general

Descripción del fabricante
KS25-PP

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

También puede gustarle