Motion
KS40-PP
Casquillo de bola de riel redondo cerrado - Serie KS, Diámetro de eje de 40 mm, Diámetro exterior de 62 mm, Longitud total de 3.1496 in, Capacidad de carga de 2293.165 lbf, Cerrado
Artículo MI #02385056
No. Fabricante KS40-PP
Precio274.51 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Casquillo de bola de riel redondo cerrado - Serie KS, Diámetro de eje de 40 mm, Diámetro exterior de 62 mm, Longitud total de 3.1496 in, Capacidad de carga de 2293.165 lbf, Cerrado
Artículo MI #02385056
No. Fabricante KS40-PP

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una solicitud de presupuesto y puede tardar más en procesarse y enviarse
Precio274.51 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Ancho del anillo interior
    60.3 mm
  • Ancho del anillo exterior
    80 mm
  • Diámetro exterior
    62 mm
  • Longitud total
    3.1496 pulg.
  • Ancho general
    80 mm
  • Clasificación de precisión
    No calificado
  • Eje Diámetro  
    40 mm

Detalles

  • Tipo de casquillo
    Casquillo de bola
  • Tipo de cierre
    Cerrado
  • Capacidad de carga dinámica
    2293.165 lbf
  • Capacidad de carga
    10200 N
  • Estándar de medición
    Sistema métrico
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    De -30 a +80 °C
  • Tipo de sello
    2 Sellos
  • Serie
    KS
  • Capacidad de carga estática
    2158.273 lbf
  • UPC_NO
    4012802051216

Descripción general

Descripción del fabricante
KS40-PP

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

También puede gustarle