Motion
KXO08-PP
Casquillo de bola de riel redondo abierto - Serie KXO, Diámetro de eje de 0.5000 in, Diámetro exterior de 0.8750 in, Longitud total de 1.2500 in, Abierto
Artículo MI #02385093
No. Fabricante KXO08-PP
Precio109.01 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Casquillo de bola de riel redondo abierto - Serie KXO, Diámetro de eje de 0.5000 in, Diámetro exterior de 0.8750 in, Longitud total de 1.2500 in, Abierto
Artículo MI #02385093
No. Fabricante KXO08-PP
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
Precio109.01 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Ancho del anillo interior
    1.032 pulg.
  • Ancho del anillo exterior
    1.250 pulg.
  • Diámetro exterior
    0.8750 pulg.
  • Longitud total
    1.2500 pulg.
  • Clasificación de precisión
    No calificado
  • Eje Diámetro  
    0.5000 pulg.

Detalles

  • Tipo de casquillo
    Casquillo de bola
  • Tipo de cierre
    Abierta(s)
  • Lubricación
    Lubricación lineal
  • Catálogo del fabricante
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    -4 a +176 °F
  • Tipo de sello
    Sellado
  • Serie
    KXO
  • UPC_NO
    4012802054224

Descripción general

Descripción del fabricante
KXO08-PP

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

También puede gustarle