Motion
KSO40-PP
Casquillo de bola de riel redondo abierto - Serie KSO, Diámetro de eje de 40 mm, Diámetro exterior de 62 mm, Ancho total de 80 mm, Capacidad de carga de 10200 N
Artículo MI #02385118
No. Fabricante KSO40-PP
Precio438.64 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Casquillo de bola de riel redondo abierto - Serie KSO, Diámetro de eje de 40 mm, Diámetro exterior de 62 mm, Ancho total de 80 mm, Capacidad de carga de 10200 N
Artículo MI #02385118
No. Fabricante KSO40-PP
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
Precio438.64 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Ancho del anillo exterior
    80 mm
  • Diámetro exterior
    62 mm
  • Longitud total
    80 mm
  • Ancho general
    80 mm
  • Clasificación de precisión
    No calificado
  • Eje Diámetro  
    40 mm

Detalles

  • Tipo de casquillo
    Casquillo de bola
  • Tipo de cierre
    Abierta(s)
  • Capacidad de carga
    10200 N
  • Estándar de medición
    Sistema métrico
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    De -30 a +80 °C
  • Tipo de sello
    2 Sellos
  • Serie
    KSO
  • UPC_NO
    4012802051353

Descripción general

Descripción del fabricante
KSO40-PP

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo