Motion
KTSG30-PP-AS

INA (Schaeffler)
KTSG30-PP-AS

Casquillo con carcasa de eje redondo de guía lineal - Cerrado, Casquillo de bola, Bloque estándar - Cojinete único, Diámetro del eje: 30 mm, Diámetro exterior: 87 mm
Artículo MI #02385122
No. Fabricante KTSG30-PP-AS
Precio1,130.92 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

INA (Schaeffler)
KTSG30-PP-AS

Casquillo con carcasa de eje redondo de guía lineal - Cerrado, Casquillo de bola, Bloque estándar - Cojinete único, Diámetro del eje: 30 mm, Diámetro exterior: 87 mm
Artículo MI #02385122
No. Fabricante KTSG30-PP-AS
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
Precio1,130.92 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Altura del eje central
    35 mm
  • Diámetro exterior
    87 mm
  • Altura total
    70 mm
  • Longitud total
    142 mm
  • Diámetro del eje
    30 mm

Detalles

  • Tipo de casquillo
    Casquillo de bola
  • Capacidad de carga dinámica
    9600 N
  • Tipo de carcasa
    Cerrado
  • Catálogo del fabricante
  • Estándar de medición
    Sistema métrico
  • Tipo de bloque de almohada
    Bloque estándar - Cojinete único
  • Capacidad de carga estática
    9000 N

Descripción general

Descripción del fabricante
KTSG30-PP-AS

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo