Motion
KTSO30-PP-AS

INA (Schaeffler)
KTSO30-PP-AS

Casquillo con carcasa de eje redondo de guía lineal - Abierto, Casquillo de bola, Bloque estándar - Cojinete único, Diámetro del eje: 30 mm, Ancho total: 142 mm, Capacidad de carga: 9600 N
Artículo MI #02385126
No. Fabricante KTSO30-PP-AS
Precio1,109.91 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

INA (Schaeffler)
KTSO30-PP-AS

Casquillo con carcasa de eje redondo de guía lineal - Abierto, Casquillo de bola, Bloque estándar - Cojinete único, Diámetro del eje: 30 mm, Ancho total: 142 mm, Capacidad de carga: 9600 N
Artículo MI #02385126
No. Fabricante KTSO30-PP-AS
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
Su precio$1,109.91/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Longitud total
    142 mm
  • Ancho general
    142 mm
  • Diámetro del eje
    30 mm

Detalles

  • Tipo de casquillo
    Casquillo de bola
  • Tipo de cierre
    Abierta(s)
  • Tipo de carcasa
    Abierta(s)
  • Capacidad de carga
    9600 N
  • Página de producto del fabricante
  • Estándar de medición
    Sistema métrico
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    De -30 a +80 °C
  • Tipo de bloque de almohada
    Bloque estándar - Cojinete único
  • Serie
    KTSO

Descripción general

Descripción del fabricante
KTSO30-PP-AS MAX3 TÁNDEM DE ALINEACIÓN LINEAL

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo