Motion
106-1094-006
Motor de la válvula de disco del geriátrico hidráulico - 2000 - Estándar
Artículo MI #02385411
No. Fabricante 106-1094-006
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Motor de la válvula de disco del geriátrico hidráulico - 2000 - Estándar
Artículo MI #02385411
No. Fabricante 106-1094-006
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Altura total
    6.20 pulg.
  • Longitud total
    5.47 pulg.
  • Ancho general
    6.20 pulg.

Detalles

  • Brida de montaje real
    Sin cojinetes (sin ranuras de fuga), perno 4 ; diám. piloto 101.6 [4.00] 13.59 [.535] Diám. Orificios en círculo de perno de diám. 127.0 [5.00]
  • Eje de salida real
    Sin cojinetes
  • Tipo de puerto real
    12.70 [.500] Y 15.88 [.625] Diám. Puertos del colector con 3X .375-16 UNC-2B Orificios de montaje del bloque de puertos
  • Caudal continuo
    75 l/min
  • Desplazamiento
    130.6 cc/rev
  • Presión intermitente
    310 bar
  • Viscosidad máxima continua del aceite
    70 Segundo universal Saybold
  • Temperatura máxima de funcionamiento del sistema
    De -34°C a 82 °C
  • RPM máximas-Continuo
    582 rpm
  • Tipo de montaje
    101.6 [4.00] Diám. piloto 13.59 [.535] Diám. Orificios en círculo de perno de diám. 127.0 [5.00], sin cojinetes (sin ranuras de fuga), perno 4
  • Configuración de puertos
    12.70 [.500] Y 15.88 [.625] Diám. Puertos del colector con 3X .375-16 UNC-2B Orificios de montaje del bloque de puertos
  • Tipo de sello
    Estándar
  • Serie
    2000 - Estándar
  • Tipo de eje
    Sin cojinetes

Descripción general

Descripción del fabricante
106-1094 MOTOR HIDRÁULICO
  • El motor de caída de presión más bajo de la industria|El motor Geroler de alta eficiencia proporciona ahorros de energía

También puede gustarle