Motion
290A132

Drillco
290A132

Macho de roscar de tubo, serie 2900 , material de acero de alta velocidad, acabado/revestimiento sin recubrimiento, 4 canales, tamaño de rosca 1/2 – 14 , NPT
Artículo MI #02385457
No. Fabricante 290A132
Precio91.53 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Drillco
290A132

Macho de roscar de tubo, serie 2900 , material de acero de alta velocidad, acabado/revestimiento sin recubrimiento, 4 canales, tamaño de rosca 1/2 – 14 , NPT
Artículo MI #02385457
No. Fabricante 290A132
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
Precio91.53 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Longitud total
    3-1/8 pulg.
  • Longitud de la rosca
    1-3/8 pulg.
  • Tamaño de la rosca
    1/2 – 14

Detalles

  • Administración de refrigerante
    Externo
  • Mango extendido
    No
  • Recubrimiento de acabado
    Sin recubrimiento
  • Dirección de canal
    Mano derecha
  • Rosca interrumpida
    No
  • Material
    Acero de alta velocidad
  • Número de canales
    4
  • Serie
    2900
  • Tipo de toque
    Formación de roscas
  • Rosca estándar
    NPT

Descripción general

Descripción del fabricante
290A132 1/2-14 NPT TUERCA DE TUBERÍA DE CONO

You May Also Like

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo