Especificaciones
Dimensiones
- Círculo de pernos Diámetro6.1875 pulg.
- Agujero Diámetro1-15/16 pulg.
- Peso11.71 lb
Detalles
- Tipo de expansiónCojinete sin expansión (fijo)
- Material de la carcasaHierro fundido
- Dispositivo de bloqueoTornillo de fijación
- Número de Upc del fabricante793699501261
- Tipo de montajeBrida 4-Bolt
- Tipo de productoUnidades de cojinete de rodillo de montaje en brida
- Tipo de cojineteRodillo esférico
- UPC_NO793699501261