Motion
1616-RLD

PEER Bearing
1616-RLD

Rodamiento de bolas radial/rígido - diámetro interno recto, 0.5000 in de DI, 1.1250 in de DE, 0.3750 in de ancho, sellado sencillo, sin anillo elástico de fijación
Artículo MI #02386267
No. Fabricante 1616-RLD
Precio14.40 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

PEER Bearing
1616-RLD

Rodamiento de bolas radial/rígido - diámetro interno recto, 0.5000 in de DI, 1.1250 in de DE, 0.3750 in de ancho, sellado sencillo, sin anillo elástico de fijación
Artículo MI #02386267
No. Fabricante 1616-RLD

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una solicitud de presupuesto y puede tardar más en procesarse y enviarse
Precio14.40 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Agujero Diámetro  
    0.5000 pulg.
  • Ángulo de contacto
    No aplicable
  • Exterior Diámetro  
    1.1250 pulg.
  • En general Ancho  
    0.3750 pulg.

Detalles

  • Tipo de orificio
    Recto
  • Tipo de cierre
    Sellado único
  • Descripción
    RODAMIENTO DE BOLAS RADIAL 1616-RLD
  • Autorización interna
    CN
  • Descripción larga
    El cojinete de bolas de ranura profunda/radial 1616-RLD cuenta con 0.5000 pulg. de diámetro del orificio, orificio recto, cierre sellado simple, 1.1250 pulg. de diámetro exterior y 0.3750 pulg. de ancho.
  • Número de catálogo del fabricante
    1616-RLD
  • Tipo de producto
    Rodamientos de bolas de ranura profunda y radial
  • Ranura de llenado de tipo de fila
    Ranura sin llenado de fila única
  • Anillo a presión incluido
    Sin anillo a presión
  • UPC_NO
    1200106984382

Descripción general

Descripción del fabricante
COJINETE DE BOLAS RADIAL PER.21808-RLD

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo