Especificaciones
Dimensiones
- Diámetro interno45 mm
- Diámetro exterior50 mm
- Ancho general30.5 mm
- Peso0.20 lb
Detalles
- Tipo de orificioRecto
- Capacidad de carga dinámica57700 N
- Descripción largaEl LRT455030 es un anillo interior de rodamiento de rodillos de aguja con un diámetro interior de 45 mm, un diámetro exterior de 50 mm, un ancho total de 30.5 mm y un peso de 0.20 lb, construido para maquinaria que requiere soporte de rodamiento de rodillos de aguja de ancho extendido.
- Catálogo del fabricante
- Número de catálogo del fabricanteLRT455030
- RPM Máx.8000 rpm
- Tipo de productoAnillos interiores del cojinete de rodillos de aguja
- SerieLRT
- Capacidad de carga estática104000 N
Descripción general
Datos de cumplimiento y seguridad
Literature & Catalogs
- IKO Crossed Roller Bearing Solutions
IKO Crossed Roller Bearing Solutions
View Literature - IKO Robotics Crossed Roller Bearings Blog
IKO Robotics Crossed Roller Bearings Blog
View Literature - IKO Machined Needle Roller Bearings Blog
IKO Machined Needle Roller Bearings Blog
View Literature - IKO Food Processing Environments Blog
IKO Food Processing Environments Blog
View Literature