Motion
TB-12C CR
Unidad de cojinetes de bolas de bloque de almohada - Base roscada, calibre de 3/4 pulg., material de hierro fundido, servicio estándar, cojinete sin expansión (fijo)
Artículo MI #02386290
No. Fabricante TB-12C CR
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Unidad de cojinetes de bolas de bloque de almohada - Base roscada, calibre de 3/4 pulg., material de hierro fundido, servicio estándar, cojinete sin expansión (fijo)
Artículo MI #02386290
No. Fabricante TB-12C CR
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Línea central de base a orificio
    1.3130 pulg.
  • Ancho de la base
    1.5000 pulg.
  • Longitud del centro del perno al centro
    2.0000 pulg.
  • Tamaño del perno
    0.3750 pulg.
  • Diámetro interno
    3/4 pulg.
  • Ángulo de desalineación
    ±2.0° Desalineación - Solo estática
  • Altura total
    2.5625 pulg.
  • Longitud total
    3.1250 pulg.
  • Ancho general
    1.5000 pulg.
  • Peso
    1.65 lb

Detalles

  • Tipo de orificio
    Recto
  • Dibujo CAD
  • Tipo de servicio
    Servicio estándar
  • Tipo de expansión
    Cojinete sin expansión (fijo)
  • Características y beneficios
    • Sello de contacto de un solo labio con anillos de rodadura de óxido negro • Carcasa de hierro fundido con revestimiento de fluoropolímero para resistencia a la corrosión. • Anillo interior endurecido por zonas con bloqueo de tornillo de fijación con espaciado de 120° con tornillos de fijación resistentes a la corrosión • El diseño exclusivo del retenedor para montar en tierra proporciona una holgura superior en el alojamiento que permite la circulación de 360° grasas alrededor de los elementos rodantes, lo que resulta en una mejor lubricación retenida y utilizada.
  • Recubrimiento de acabado
    Recubierto de fluoropolímero
  • Material de la carcasa
    Hierro fundido
  • Insertar material
    52100 Acero de cojinete, negro oxido
  • Dispositivo de bloqueo
    Tornillo de fijación
  • Tipo de bloqueo
    Tornillo de fijación
  • Tipo de lubricación
    Grasa de grado alimentario con sulfato de calcio NLGI 2 NSF H1
  • Catálogo del fabricante
  • Número de catálogo del fabricante
    TB-12C CR
  • Página de producto del fabricante
  • Número de Upc del fabricante
    662461237779
  • Temperatura máxima de funcionamiento
    220 °F
  • RPM Máx.
    6450 rpm
  • Tipo de montaje
    Base roscada
  • Número de orificios de montaje
    2
  • Tipo de producto
    Unidades de cojinetes de bolas del bloque de almohadas
  • Capacidad de carga dinámica radial
    2611 lbf
  • Capacidad de carga estática radial
    1444 lbf
  • Cojinete de repuesto
    2-012C
  • Tipo de sello
    Sello de contacto
  • Serie
    Estándar
  • Tipo de cojinete
    Cojinete de bolas
  • UPC_NO
    662461237779

Descripción general

Descripción del fabricante
TB-12C CR BLK DE LA PILA
  • Sello de contacto de un solo labio con anillos de rodadura de óxido negro
  • Carcasa de hierro fundido con revestimiento de fluoropolímero para mayor resistencia a la corrosión.
  • Anillo interior endurecido por zonas con bloqueo de tornillo de fijación con espaciado de 120° con tornillos de fijación resistentes a la corrosión
  • El exclusivo diseño del retenedor de conducción en tierra proporciona una holgura superior en el alojamiento que permite la circulación de grasa 360° alrededor de los elementos rodantes, lo que resulta en una mejor lubricación retenida y utilizada.

También puede gustarle