Motion
HA 3124

SKF
HA 3124

Manguito adaptador - 4.1875 pulg. de diámetro de orificio, 88 mm de longitud total, tamaño de rosca M120x2
Artículo MI #02386373
No. Fabricante HA 3124
Precio863.05 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

SKF
HA 3124

Manguito adaptador - 4.1875 pulg. de diámetro de orificio, 88 mm de longitud total, tamaño de rosca M120x2
Artículo MI #02386373
No. Fabricante HA 3124
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
Precio863.05 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro interno
    4.1875 pulg.
  • Diámetro exterior de la tuerca de bloqueo
    6.1024 pulg.
  • En general Longitud  
    88 mm
  • Ancho general
    3.4646 pulg.
  • Rosca Tamaño  
    M120x2
  • Peso
    6.65 lb

Detalles

  • País de origen
    EE. UU.
  • Número de tuerca hidráulica
    HMV 24E
  • Incluye
    Arandela de seguridad (MB24)
  • Número de tuerca de bloqueo
    KM24
  • Número de arandela de bloqueo
    MB24
  • Página de producto del fabricante
  • Tipo de producto
    Manguitos adaptadores
  • Serie
    HA
  • Cono
    1:12
  • UPC_NO
    7316570683196

Descripción general

Descripción del fabricante
HA3124 ADAPTADOR